Menu

Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1 mit LED-Signalzustandsanzeige aus Polyamid.
Technische Daten
  • Einbaulage
beliebig
  • Elektrischer Anschluss
2-polig, Dose
Litze
M8 Einzelstecker, 4-polig
M8 Einzelstecker, 3-polig
  • Schutzart
IP40 oder IP65
  • Signalzustandsanzeige
LED
  • Befestigungsart
Clip oder Furchschraube
  • Zulassung
RCM Mark
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
–5 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus PA (schwarz)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken