Menu

Taktstufen-Baustein TA, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Taktstufen-Baustein TAA-2N-PK-3-01-B und Taktstufen-Baustein TAB-2 N-PK-3-01-B als Steuereinheiten.
Einsatzbereich
  • gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft

Technische Daten
  • Bauart
Sitzventil mit integriertem UND- sowie ODER-Glied
  • Befestigungsart
auf Montagerahmen
  • Anschluss
Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3
  • Nennweite
2 mm
  • Normalnenndurchfluss
60 l/min
  • Betriebsdruck
2–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken