Menu

Magnetspule MSFW/MSFG, ohne Ex-Schutz, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Magnetspule MSFW (für Wechselstrom) für Ventile und Ventilinseln. Nach VDE-Vorschrift 0580 mit der Isolierstoffklasse F, ohne Eingriff in den Pneumatik-Kreislauf auswechselbar und geringer Leistungsaufnahme und Erwärmung.
Einsatzbereich
  • Für Ventilbaureihen MFH, MOFH, JMFH, JMFDH, NVF3, MUFH

Vorteile/Ausführungen
  • Nach VDE-Vorschrift 0580 mit der Isolierstoffklasse F
  • Ohne Eingriff in den Pneumatik-Kreislauf auswechselbar
  • Geringe Leistungsaufnahme und Erwärmung

Technische Daten
  • Befestigungsart
mit Rändelmutter
  • Einbaulage
beliebig (auf Ankerrohr 360° drehbar)
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +40 °C
  • Max. Anziehdrehmoment Steckdose
0,4 Nm
  • Elektrischer Anschluss
3-polig; Stecker nach Industriestandard oder Form B Stecker nach EN 175301, Form A
  • Min. Anzugszeit
10 ms 
  • Zulässige Spannungsschwankungen
±10 %
  • Einschaltdauer
100 %
  • Schutzart nach EN 60529
IP65 mit Steckdose

Material
  • Magnetspule aus Duroplast, Kupfer, Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken