Menu

Verstärkerkopf VE-5, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Verstärkerkopf VE-5 ist ein niederdruckbetätigter Ventilaufsatz. Ihre Wirkungsweise entspricht der eines 3/2-Wege-Vorsteuerventils. In unbetätigtem Zustand schließt ein Stößel durch Federkraft die Servo- oder Durchgangsbohrung des Ventil-Grundkörpers. Für die Dauer der Signalgabe auf Steuerleitungsanschluss hebt der Stößel ab und gibt den Durchgang frei. Der Verstärker hat einen eigenen Versorgungsanschluss, über den Hilfsenergie mit einem Druck von 0,1 bis 0,3 bar zugeführt wird.
Einsatzbereich
  • auf Ventil-Grundkörper CLC, CJC, LC, LCO und JLC
  • sämtliche Elektro-Magnetventile mit Anschlussgewinde M20 x 1
  • ausgenommen sind MC-2-1/8, MCH-3-Va, MOCH-3-1/8, BMCH und MLC-8-3/8-B

Technische Daten
  • Medium
gefilterte, nicht geölte Druckluft
  • Bauart
Düse - Prallplatte und Sitzventil
  • Befestigungsart
Gewinde M20x1
  • Anschluss
M5
  • Max. zulässiger Betriebsdruck des Grundventils
8 bar
  • Speisedruckbereich bei Druckluftanschluss
0,1–0,3 bar
  • Max. Steuerdruck bei Steuerleitung
0,3 bar
  • Min. Ansprechdruck bei Steuerleitung
≥ 0,5 mbar
  • Ständiger Luftverbrauch in unbetätigtem Zustand
max. 3,3l /min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken