Menu

Einzelanschlussplatte VABS-S2, elektrischer Anschluss Kabel (Offenes Ende), Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Einzelanschlussplatte VABS-S2, elektrischer Anschluss Kabel (Offenes Ende).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Daten
  • Baubreite
42 mm oder 52 mm
  • Basierend auf Norm
ISO 5599-2
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
  • Einbaulage
beliebig
  • Steuerluftversorgung
extern oder intern
  • Betriebsdruck
–0,9 bar–10 bar
  • Betriebsspannungsbereich AC
110 V
  • Betriebsspannungsbereich DC
24 V
  • Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
  • Strombelastbarkeit bei 40°C
2 A
  • Verschmutzungsgrad
3
  • Schutzart
IP65
NEMA 4
in montiertem Zustand
  • Temperaturbereich
–5 °C bis 50 °C

Material
  • Aluminium-Druckguss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken