Menu

Anschlussblock CPE10-PRS-1/4, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Anschlussblock CPE10-PRS-1/4 für 5/2- und 5/3-Wegeventile.
Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss 1, 3, 5
G 1/4"
  • Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung
1,2 Nm
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar
  • Berstdruck
50 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis 50 °C
  • Befestigungsart Anschlussblock
mit Durchgangsbohrung
  • Befestigungsart Ventil
mit Innengewinde

Material
  • Aluminium-Knetlegierung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken