Menu

Anschlussblock MHP1-P, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Anschlussblock MHP1-P für Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben, ohne Stecksockeln, wahlweise für 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss 1
M7
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0–8 bar
  • Befestigungsart Anschlussplatte
mit Durchgangsbohrung
  • Befestigungsart Ventil
mit Innengewinde

Material
  • Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5 für Muffenventile M3 (Batterieaufbau).

Anschlussleiste VABM-L1-10AW-M7, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10AW-M7, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5 für Anschlussplattenventil M3.

Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18 für Muffenventile M5/M7.

Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14 für Muffenventile (Batterieaufbau) G 1/8".

Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38 für Muffenventile G 1/4".

Anschlussleiste VABM-L1-10W-G18, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10W-G18, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-10W-G18 für Anschlussplattenventil M5/M7.

Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14 für Anschlussplattenventile G 1/8".

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38 für Anschlussplattenventile G 1/4".

Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14- -GR, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14- -GR, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14- -GR für Anschlussplattenventil G 1/4", Baugröße 14 mm und für Anschluss 2, 4 am Ventil.

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38- -G, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38- -G, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38- -G für Anschlussplattenventil G 3/8", Baugröße 18 mm und für Anschluss 2, 4 am Ventil.

Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18 für Anschlussplattenventil M5/M7.

Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18- -GR, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18- -GR, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18- -GR für Anschlussplattenventil G 1/8", Baugröße 10 mm und für Anschluss 2, 4 am Ventil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken