Menu

Abluftl-Drosselventil GRU mit Schalldämpferfunktion, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Abluftdrosselventil GRU mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.
Einsatzbereich
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drossel-Schalldämpfer GRU
  • pneumatischer Anschluss 1
Gewinde G 1/8"
Gewinde G 1/4"
Gewinde G 3/8"
Gewinde G 1/2"
Gewinde G 3/4"
  • Generation
Baureihe B (B)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
0–8.000 l/min
  • Betriebsdruck
0–10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse, Einschraubzapfen aus Aluminium
  • Regulierschraube aus PA
  • Dämpfereinsatz aus PE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken