Menu

Drosselventil GRLO Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar. Drosselventil GRLO mit Rückschlagfunktion in beide Richtungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • präzise Einstellung für niedrige und mittlere Geschwindigkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drosselventil GRLO
  • Bauform
L-Abgang
  • pneumatischer Anschluss 1
IG M 3
IG M 5
  • pneumatischer Anschluss 2
Anschlussgröße wie Anschluss 1
  • Durchflusscharakteristik
ohne
Low-Flow
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)
Baureihe C (C)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
0–18 l/min
  • Betriebsdruck
0–10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Regulierschraube aus Messing
  • Schwenkanschluss aus Zink-Druckguss
  • Einschraubzapfen aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken