Menu

Drosselventil GRO (Leitungseinbau), mit Innengewinde aus Metall, Rändelschraube, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Gerades Drosselventil ohne Rückschlagfunktion für den Leitungseinbau oder Fronttafeleinbau aus Metall mit Innengewinde.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Fronttafeleinbau (M 5) oder Leitungseinbau

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drosselventil, Leitungseinbau GRO
  • Bauform
gerade Form
  • pneumatischer Anschluss 1 und 2
Innengewinde M 5
Innengewinde G 1/8"
Innengewinde G 1/4"
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 3 mm (QS-3)
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 4 mm (QS-4)
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 6 mm (QS-6)
  • Generation 
Baureihe B (B)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
105–350 l/min
  • Betriebsdruck
0–10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse, Mutter aus Aluminium-Knetlegierung
  • Rändelschraube aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken