von Festo | mehr Stromventile
| Drossel-Rückschlagventil (VFOE) |
| L-Form (L) |
| Drossel-Rückschlagventil Zuluft (S) |
| Drehknopf mit Arretierung (T) |
| Steckanschluss 4 mm (Q4) |
Steckanschluss 6 mm (Q6) | |
Steckanschluss 8 mm (Q8) | |
| M5 (M5) |
M7 (M7) | |
G 1/8" (G18) | |
R 1/8" (R18) |
| Metrisches (M-)Gewinde |
G-Gewinde nach ISO 228-1 | |
R-Gewinde nach EN 10226-1 und ISO 7/1 | |
| –10 °C bis +60 °C |
| 50–200 l/min |
| 0,2–10 bar |
| VDMA24364-Zone III |
| manuell |
| beliebig |
| Drehknopf mit Arretierung, Farbe: blau oder hellblau |
| einschraubbar |
| im montierten Zustand um die Einschraubachse 360° schwenkbar/keine Dauerschwenkbarkeit zulässig |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!