Menu

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • erhöhter Korrosionsschutz
  • reinigungsfreundliches Design
  • um 360 ° drehbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drossel-Rückschlagventil VFOH
  • Bauform
L-Form (L)
  • Ventilfunktion
Drossel-Rückchlagventil, Abluft (E)
  • Einstellelement
Außensechskant (A)
  • pneumatischer Anschluss 1
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
  • pneumatischer Anschluss 2
Steckanschluss 4 mm (Q4)
Steckanschluss 6 mm (Q6)
Steckanschluss 8 mm (Q8)
Steckanschluss 10 mm (Q10)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
180–530 l/min
  • Betriebsdruck
0,2–10 bar
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +60 °C

Material
  • Regulierschraube aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Lösering, Schwenkanschluss aus Messing vernickelt
  • Hohlschraube aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtung aus FPM

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo Zubehör

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Führungszylinder DFM-B-PPV, Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, Gleitführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Führungszylinder DFM-B-PPV, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken