Menu

Schnellentlüftungsventil ohne SE, Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken
Elemente ohne Schalldämpfer, zur Erreichung von erhöhten Kolbengeschwindigkeiten bei einfach- und doppeltwirkenden Zylindern im Rücklauf.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Schnell-Entlüftungsventil (SE)
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8" (1/8)
G 1/4" (1/4)
G 3/8" (3/8)
G 1/2" (1/2)
G 3/4" (3/4)
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
300–4.560 l/min
  • Betriebsdruck
0,2–10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +75 °C

Material
  • Gehäuse G 1/8" und G 1/4" aus Zink-Druckguss
  • Gehäuse G 3/8" und G 1/2" aus Aluminium-Druckguss
  • Gehäuse G 3/4" aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken