Menu

Handschiebeventil VBOH, Festo

mehr Sperrventile

Drucken
Bistabbiles 3/2-Handschiebeventil welches aufgrund der Absperrfunktion zum Be- und Entlüften von Steuerungsanlagen eingesetzt wird.
Einsatzbereich
  • Wartungsgeräte-Kombinationen, Luftblaspistolen und pneumatische Zylinder
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • hoher Durchfluss und Betriebsdruck
  • geringer Installationsaufwand
  • überschneidungsfrei, kein Druckverlust beim Schalten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Handschiebeventil VBOH
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil
  • pneumatischer Anschluss 1
M 5
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
G 3/8" (G38)
G 1/2" (G12)
G 3/4" (G34)

Technische Daten
  • Nennweite DN
3,6–19,3 mm
  • Normalnenndurchfluss
236–7.691 l/min
  • Betriebsdruck
–0,95–12 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse und Einschraubzapfen aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken