Menu

Kugelhahn QH mit Steckanschluss/Steckanschluss, Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken
Standard Kugelhähne für QH-Steckverbindungen, geeignet für den Vakuumbetrieb.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • manuelle Betätigungsart
  • Leitungseinbau oder einschraubbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Kugelhahn QH
  • Bauart
Standard
kurz (S)
  • pneumatischer Anschluss 1
Steckanschluss 4 mm (QS-4)
Steckanschluss 6 mm (QS-6)
  • pneumatischer Anschluss 2
gleiche Steckanschlussgröße wie Pneumatischer Anschluss 1
AG R 1/8"

Technische Daten
  • Nennweite DN
2,5–4 mm
  • Normalnenndurchfluss
148–560 l/min
  • Betriebsdruck
–1–10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken