von Festo | mehr Proportional-Ventile
| Proportional-Durchflussregelventil VPCF |
| Muffenventil (L) |
| 3/3-Wegeventil (8) |
| G 3/8" (G38) |
| LED (E) |
| II 3GD |
| 6 mm |
| 0–1.500 l/min |
| 0–6 bar (6) 0–10 bar (10) |
| 4–20 mA (A4) 0–10 V (V1) |
| 24 V DC |
| +15 °C bis +35 °C |
Festo Zubehör
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!