Menu

Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Ventile

Drucken
Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuordnen.
Einsatzbereich
  • inerte Gase
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • wählbare Druckregelbereiche
  • Sollwerteingabe als analoges Spannungssignal 0 ... 10 V
  • Sollwerteingabe als analoges Stromsignal 4 ... 20 mA

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Proportional-Druckregelventil mit Proportionalmagnet MPPES
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
G 1/2" (G12)

Technische Daten
  • Nennweite Belüftung
5, 7, 11 mm
  • Druckregelbereich
1 bar (1H)
2 bar (2H)
6 bar (H)
10 bar (H)
  • Sollwerteingabe für Einzelventile
4–20 mA (A4)
0–10 V (V1)
  • Betriebsspannung
18–30 V DC

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Membran aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken