Menu

Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Ventile

Drucken
3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPX mit Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung). Regelcharakteristik über FCT einstellbar.
Einsatzbereich
  • inerte Gase
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung)
  • hohe Dynamik
  • Strom oder Spannung individuell einstellbar über FC
  • LED-Anzeige

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Proportional-Druckregelventil VPPX
  • Wegeventil
Flanschventil (F)
Muffenventil (L)
  • Dynamik
Low (L)
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (1)
  • pneumatischer Anschlluss
Flansch/Anschlussplatte (F)
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
G 1/2" (G12)
  • elektrischer Anschluss
Stecker runde Bauform,  M 12, 4-polig

Technische Daten
  • Nennweite Belüftung
6, 8, 12 mm
  • Normalnenndurchfluss
1.400–7.000 l/min
  • unterer Druckwert Regelbereich
0 bar (0H)
  • oberer Druckwert Regelbereich
10 bar (10H)
  • Gesamtgenauigkeit
1 % (S1)
  • Betriebsspannung
21,6–26,4 V DC

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken