Menu

Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Ventile

Drucken
3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAA mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.
Einsatzbereich
  • inerte Gase
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • integrierte Piezotechnologie
  • integrierter Drucksensor mit eigenständigem Ausgang
  • stabiles Druckregelverhalten mit Langzeitstabilität

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Proportional-Drucksregelventil VEAA
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
Anschlussplattenventil (B)
  • Ventilfunktion
3/3-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (3)
  • pneumatischer Anschluss
Flansch/Anschlussplatte (F)
Steckanschluss 4 mm (Q4)
  • elektrischer Anschluss
Einzelstecker M 8, 4-polig (R1)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
7–13 l/min
  • Betriebsdruck
0–2 bar (D2)
0–6 bar (D9)
0–10 bar (D11)
  • Betriebsspannung
24 V DC (1)
  • Sollwerteingabe für Einzelventile
4–20 mA (A4)
0–10 V V1)
0–5 V (V2)
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken