Menu

Rückstellbaustein PZVT-AUT, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatische Steuerungen

Drucken
Rückstellbaustein PZVT-AUT wird verwendet, um Zeitglieder der Typen PZVT-...-SEC nach dem Ablauf der vorgewählten Zeit automatisch zurückzustellen und ein Ausgangssignal definierter Länge für Steuerungszwecke zu erzeugen. Durch Ziehen am Einstellknopf des Rückstellbausteins kann das Zeitglied von Hand zurückgestellt werden. Es können damit sehr einfach pneumatische Zeitsteuerungen mit sich automatisch wiederholenden Zeitintervallen realisiert werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
  • Befestigungsart
Fronttafeleinbau
  •  Schutzart
IP54 nach IEC 60529 mit Schutzkappe und Frontrahmen

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss
M 5
  • Normalnenndurchfluss
50 l/min
  • Pausendauer für Rückstellung
≥200 ms
  • Betriebsdruck
2–6 bar
  • Einschaltdruck
≥1,6 bar
  • Ausschaltdruck
≥ 0,3 bar
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +60 °C

Downloads

Für Sie interessant

Quickstepper FSS-12-C, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Quickstepper FSS-12-C, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Qickstepper FSS, pneumatisch-mechanischer Schrittschalter mit 12 Schritten und Startverknüpfungen, mit anschlussfertiger Ablaufsteuerung und Bewegungsablauf nach Rückmeldung.

Frontrahmen FSS-F-12, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Frontrahmen FSS-F-12, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Frontrahmen FSS-F-12  für Fronttafeleinbau, Zubehör für Quickstepper FSS.

Adapter FSS-KM-8-12, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Adapter FSS-KM-8-12, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Adapter FSS-KM-8-12  zum Überbrücken der nicht benötigten Ausgänge und Eingänge des Quicksteppers FSS. Die Steckerleiste wird auf die Anzahl der nicht benötigten Schritte des Quicksteppers gekürzt und auf die Nippel gesteckt. Der P-Anschluss erfolgt über einen Schlauchverbinder a...

Zweihand-Steuerblock ZSB-1/8-B, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Zweihand-Steuerblock ZSB-1/8-B, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Pneumatischer Steuerblock ZSB zur Zweihand-Bedienung, in Bereichen wo die bedienende Person bei Handbetätigung einer Unfallgefahr ausgesetzt ist.

Vorwahlzähler PZV, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Vorwahlzähler PZV, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Der 6-stellig aufwärts zählende, Vorwahlzähler PZV addiert eintreffende Signale. Ein pneumatisches Signal schaltet den Zähler um einen Halbschritt, wobei die erste Hälfte der Zahl erscheint. Nach Signalende wird beim 2. Halbschritt die Zahl voll sichtbar.

Additionszähler PZA, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Additionszähler PZA, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Der 6-stellig aufwärts zählende, Additionszähler PZA addiert eintreffende Signale. Ein pneumatisches Signal schaltet den Zähler um einen Halbschritt, wobei die erste Hälfte der Zahl erscheint. Nach Signalende wird beim 2. Halbschritt die Zahl voll sichtbar.

Pneumatischer Timer PZVT, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Pneumatischer Timer PZVT, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Pneumatischer Timer PZVT mit Fronttafeleinbau, Montage auf H-Schiene nach EN 60715 und Schutzkappe. Der Timer schaltet den an Anschluss 1 angelegten Eingangsdruck nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit auf Anschluss 2 durch.

Langzeit-Timer PZVT mit digitaler Arbeitsweise, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Langzeit-Timer PZVT mit digitaler Arbeitsweise, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Der pneumatische Timer ist ein digital arbeitendes Gerät das aus einer Kombination von einem pneumatischen Zeit-Impulsgeber und einem Einstellzähler mit stehender Vorwahl. Dadruch sind einstellbare Zeiten von 1 bis 999 Sekunden oder von 1 bis 99.999 Minuten möglich. Durch ein pne...

Montagesockel PZVT-S-DIN, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Montagesockel PZVT-S-DIN, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Sockel PZVT-S-DIN zur Montage auf H-Schiene nach EN 60715.

Frontrahmen PZVT-FR, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Frontrahmen PZVT-FR, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Frontrahmen PZVT-FR für Fronttafeleinbau.

Additionszähler CCES-P-C8-E, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Gekauft
Additionszähler CCES-P-C8-E, Festo

Festo | Pneumatische Steuerungen

Mit dem elektrischen Additionszähler CCES und einem Näherungsschalter können die Schaltspielzahlen eines Zylinders gezählt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken