Menu

Additionszähler CCES-P-C8-E, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatische Steuerungen

Drucken
Mit dem elektrischen Additionszähler CCES und einem Näherungsschalter können die Schaltspielzahlen eines Zylinders gezählt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Konstruktiver Aufbau
Elektrischer Additionszähler mit Batterie
  • Rückstellart
Handtaste oder elektrisches Signal
  • Anzeige
8-stellig
  • Max. Zählfrequenz
7,5 kHz
  • Max. Zählfrequenz bedämpft
30 Hz
  • Minimale Impulsdauer Antrieb/Rückstellung
15 ms
  • oberer Schwellenwert
5 V bis 30 V DC
  • Spannungsversorgung
Lithiumbatterie
  • unterer Schwellenwert
<0,7 V DC
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +50 °C
  • Einstellung Zähleingang
negative Flanke 30 Hz
  • Zähleingang (input)
programmierbar
  • Befestigungsart
Fronttafeleinbau

Material
  • Gehäuse aus PC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken