Menu

Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M, mit G-Gewinde, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Das Schrägsitzventil VZXF mit G-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder geschlossen. Durch den Betriebsdruck hebt der Antrieb den Steuerkolben und den Ventilteller, das Ventil öffnet.
Einsatzbereich
  • inerte Gase, Dampf, gefilterte Druckluft (Filterfeinheit 200 µ), Hydrauliköl auf Mineralölbasis (max. Viskosität 600 mm²/s), neutrale Flüssigkeiten, Wasser
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7:4:4)

Vorteile/Ausführungen
  • Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien ohne Druckverlust
  • hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • vakuumtaugliche Ausführungen erhältlich

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Schrägsitzventil VZXF
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen
  • Rückstellart f. monostabile Ventile
mechanische Feder (M)
  • Durchflussrichtung
über Ventilsitz, für gasförmige Medien (A)
unter Ventilsitz, für gasförmige und flüssige Medien (B)
  • Anschluss Armatur
G 1/2" (G12)
G 3/4" (G34)
G 1" (G1)
G 1 1/4" (G114)
G 1 1/2" (G112)
G 2" (G2)

Technische Daten
  • Nennweite
12–45 mm
  • Mediumtemperatur
Standard
–40 °C bis +200 °C (M1)
  • Baugröße Antrieb
50 oder 80 mm
  • Mediumdruck
–0,9–40 bar

Material
  • Gehäuse aus Rotguss (H3)
  • Gehäuse aus Edelstahl (Chrom-Nickel-Molybdän austenitisch/ 1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) (V4)
  • Antriebsgehäuse aus Aluminium (AL), Aluminium vernickelt (AN), Messing (B1), Messing vernickelt (B2), Edelstahl 1.4408 (V4)
  • Spindeldichtung Standard (NBR), PTFE (T), FPM (V)
  • LABS-Haltigkeit Standard, LABS-frei (C)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken