Menu

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA, 2-Wege, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Einsatzbereich
  • inerte Gase, Wasser (kein Wasserdampf), neutrale Flüssigkeiten
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (-:-:), geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständige und säurebeständige Ausführungen
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • elektrische und pneumatische Betätigung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA
  • Armatur Anschlussart 1 + 2
Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1 (G)
Schweißende (W)
  • Bauart
3-teilig (T)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil (22)
  • Schließrichtung
rechtsschließend (R)
  • Funktionsweise
DAPS, doppeltwirkend (PP)
DAPS, einfachwirkend (PS)
  • Anschlussgewinde
Rp 1/4 
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4 
Rp 1 
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2 
Rp 2 1/2
Rp 3
Rp 4
  • Flanschanschluss nach ISO 5211
2 Lochkreise mit Ø36 mm und Ø42 mm (F0304)
2 Lochkreise mit Ø42 mm und Ø50 mm (F0405)
2 Lochkreise mit Ø50 mm und Ø70 mm (F0507)
1 Lochkreis mit Ø70 mm (F07)
2 Lochkreise mit Ø70 mm und Ø102 mm (F0710)
1 Lochkreis mit Ø102 mm (F10)
  • Endlageneinstellung
geschlossen (C)

Technische Daten
  • Schwenkwinkel
0°–90°
  • Normalnenndurchfluss
7–1.414 m³/h
  • Betriebsdruck
6–8,4 bar
  • Nenndruck Kugelhahn
63 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +200 °C

Material
  • Gehäuse, Kugel aus rostfreien, legierten Stahl 1.4408
  • Welle aus aus rostfreien, legierten Stahl 1.4401
  • Dichtungen aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken