Menu

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R, 2-Wege, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Die rechtsschließende, doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR aus Messing, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Schwenkantrieb, getrocknete Luft geölt oder ungeölt
  • Betriebsmedium Kugelhahn, Druckluft, neutrale Gase, neutrale Flüssigkeiten und Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • 2/2-Wegeventil mit Anschlussbild nach Namur kann direkt an der Antriebseinheit angeflanscht werden
  • Endtaster-Anbauten, zur Abfrage der Endlagen können direkt an der Antriebseinheit angeflanscht werden
  • Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845
  • PN-Stufe nach DIN EN 1333

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR
  • Ventil
Kugelhahn (B)
  • Antrieb
Schwenkantrieb DAPS (P)
  • Funktionsweise
doppeltwirkend (D)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil (22)
  • Schließrichtung
rechtsschließend (R)
  • Anschlussgewinde
Innengewinde Rp 1/4 (14)
Innengewinde Rp 3/8 (38)
Innengewinde Rp 1/2 (12)
Innengewinde Rp 3/4 (34)
Innengewinde Rp 1 (1)
Innengewinde Rp 1 1/4 (114)
Innengewinde Rp 1 1/2 (112)
Innengewinde Rp 2 (2)
Innengewinde Rp 2 1/2 (212)

Technische Daten
  • Schwenkwinkel
0°–90°
  • Normalnenndurchfluss
5,9–535 m³/h
  • Betriebsdruck
1–8,4 bar
  • Nenndruck Kugelhahn
PN 25–PN 40
  • Mediumstemperatur
–20 °C bis +150 °C

Material
  • Gehäuse, Kugel aus Messing
  • Dichtungen (Gehäuse) aus PTFE-glasfaserverstärkt
  • Dichtungen (Well) aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken