von Festo | mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
| Tellersitz-Ventil |
| 7 mm |
| G 1/4" |
| 550 oder 600 l/min |
| –0,95–10 bar |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell bestätigtes 3/2- oder 5/2-Kipprollenventil mit Anschluss G1/4", mit oder ohne mechanischer Feder. Die Befestigung erfolgt mit Durchgangsbohrung.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell bestätigtes 3/2- oder 5/2-Rollenhebelventil mit Anschluss G1/4", ohne mechanische Feder. Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Beim Fußrastventil erfolgt die Betätigung über einen Fußhebel mit mechanischer Raste. Das Ventil rastet bei erstmaliger Betätigung ein, bei nochmaligem Betätigen geht das Ventil in die Ruhestellung zurück. Befestigung erfolgt mit Flanschaugen am Gehäuse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell betätigtes Hanhebelventil mit Anschluss G 1/4". Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Tasthebelaufbau TH von Festo
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Monostabiles, mechanisch direkt betätigtes Stößelventil V, mit Anschluss G 1/4". Die Befestigung erfolgt mit Durchgangsborhung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!