Menu

Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
121-136 von 136 Produkten
in Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Pneumatikventil, ISO 5599-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Pneumatikventil, ISO 5599-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Pneumatikventile J/JD/VL (Normventil ISO 5599-1) mit pneumatischer Ansteuerung.

Festo
Teilenummer C65679
Magnetventil JMDH-5/2, ISO 5599-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil JMDH-5/2, ISO 5599-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse. Vielseitig konfigurierbar, modulares System.

Festo
Teilenummer J67279
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218.

Festo
Teilenummer C65571
Magnetventil VSCS-B-M32-...C1, ISO 15218, Stecker Form C, EN 175301-803, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSCS-B-M32-...C1, ISO 15218, Stecker Form C, EN 175301-803, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSCS für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern. Pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO) uns elektrischer Anschluss nach EN 175301-803, Form C.

Festo
Teilenummer C67436
Normventil VSCS-B-M32, mit Rundstecker M 12 x 1, ISO 15218, IEC 61076-2-101, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Normventil VSCS-B-M32, mit Rundstecker M 12 x 1, ISO 15218, IEC 61076-2-101, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Normventil VSCS-B-M32 mit Rundstecker M 12 x 1 als elektrischen Anschluss nach IEC 61076-2-101 und pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO). Ventilaufsatz für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern.

Festo
Teilenummer C71876
Normventil Namur (VDE, VDI 3845), Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Normventil Namur (VDE, VDI 3845), Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse. Vielseitig konfigurierbar, modulares System.

Festo
Teilenummer C12987
Steuerblock VOFA, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Steuerblock VOFA, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Steuerblock VOFA ist ein mechanischer robuster Steuerblock. Verwendbar als Pressensicherheitsventil nach EN692 und EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).

Festo
Teilenummer C72120
Magnetventil VOFD, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VOFD, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VOFD ist ein direkt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.

Festo
Teilenummer G84963
Magnetventil VOFC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VOFC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VOFC ist ein indirekt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.

Festo
Teilenummer G85605
Magnetventil VOVG, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VOVG, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VOVG ist ein sehr kompaktes Ventil für Lösungen mit extrem hoher Packungsdichte und für Anwendungen in der Elektronik- oder Light-Assembly-Industrie. Anschlussleiste für 2 bis 10 Ventile.

Festo
Teilenummer C70273
Magnetventil MH1, Miniatur, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil MH1, Miniatur, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventile MHA1/MHP1, die neue miniaturisierte Generation der Sitzventile in den Versionen 2/2-Wege stehen Durchflüsse von 14 l/min oder in der Version 3/2-Wege von 10 l/min zur Auswahl. Entweder als Einzelanschlussplattenventil oder vormontiert auf der PR-Leiste. Im Einsatz a...

Festo
Teilenummer C70548
Magnetventil MH2/MH3/MH4, Schnellschaltventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil MH2/MH3/MH4, Schnellschaltventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil MH2, MH3, MH4 als Schnellschaltventil (Schaltzeiten bis 2 ms) für höhere Durchflüsse. Direktgesteuertes Sitzventil für Direktmontage, Einzelanschlussplatte oder Batteriemontage.

Festo
Teilenummer C63789
Magnetventil MHJ9, ohne integrierter Steuerelektronik, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil MHJ9, ohne integrierter Steuerelektronik, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil (Schnellschaltventil) für höhere Durchflüsse, ohne integrierte Steuerelektronik.

Festo
Teilenummer C71778
Magnetventil MHJ10, mit integrierter Steuerelektronik, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil MHJ10, mit integrierter Steuerelektronik, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil (Schnellschaltventil) MHJ10 für höhere Durchflüsse, mit integrierter Steuerelektronik.

Festo
Teilenummer C71780
Magnetventil CDVI5.0-MT2H, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CDVI5.0-MT2H, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil CDVI als hygienisches Einzelventil im Clean Design (reinigungsfreundliches Design) auch für den Nahrungsmittelbereich.

Festo
Teilenummer C63827
M5-Compactsystem, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
M5-Compactsystem, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Das M5-Compactsystem ist ein komplettes System mit Steuerelementen in allen Funktionen für pneumatische Ablaufsteuerungen. Basis sind die Anschlussplatten 2n und Stecknippelanschlüsse für Schlauch NW 3.

Festo
Teilenummer C56620
121-136 von 136 Produkten