Menu

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • elektrischer Anschluss Schnittstelle für Pilotventil Größe 15 mm nach ISO 15218 (CNOMO)
  • Steuerzuluft intern oder extern

Technische Daten
  • Baubreite
18 mm
  • Durchfluss
850–1.700 l/min
  • Spannung
ohne
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck, intern
2–10 bar
  • Betriebsdruck, extern
–0,9–10 bar

Material
  • Deckel aus PA
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Kolben-Schieber aus Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken