Menu

Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über variable Elektrik-Anschlussplatten.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein bauendes Universalventil
  • sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Daten
  • Baugröße
10 mm
  • Durchfluss
125–220 l/min
  • Spannung
24 V DC ±10 %
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck, intern
1,5–8 bar
  • Betriebsdruck, extern
–0,9–10 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken