Menu

Pneumatikventil VUWG-L14, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Kompaktes, durchflussstarkes Pneumatikventil VUWG-L14 für Pneumatikanwendungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein bauendes Universalventil
  • pneumatisch betätigt
  • sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
  • auf Anschlussleiste kombinierbar mit elektrischen Einzelventilen

Technische Daten
  • Baugröße
14 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Normalnenndurchfluss
500–780 l/min
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken