Menu

Magnetventil VUVG-B18, für Einzelanschluss, erweiterte Merkmale, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Das Magnetventil VUVG-B18 mit Kolbenschieber, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Das Ventil zeichnet sich durch vielseitige Ventilfunktionen, wählbare Schnellsteckanschlüsse und einem Bezeichnungsträger für die Beschriftung der Ventile aus.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • robuste und langlebige Komponenten aus Metall
  • einfache Montage

Technische Daten
  • Baugröße
18 mm
  • Spannung
24 V DC ±10 %
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads

Für Sie interessant

Hutschienen-Befestigung VAME, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Hutschienen-Befestigung VAME, Festo

Festo Zubehör

Hutschienen-Befestigung VAME-P1-T als Zubehör für Proportional-Druckregelventile VPPM.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38, Festo

Festo Zubehör

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38 für Anschlussplattenventile G 1/4".

Abdeckplatte VABB-L1 für VUVG, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte VABB-L1 für VUVG, Festo

Festo Zubehör

Abdeckplatten VABB-L1 für Ventilplatz auf Anschlussleiste, inkl. Schrauben und Dichtung.

Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10A für Einzelanschluss ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken