von Festo | mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
| Kolbenschieberventil |
| weich |
| elektrisch |
| vorgesteuert |
| IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand) |
| drosselbar, über Einzelanschlussplatte, über Drosselplatte (nicht bei Ventiltyp T22) |
| tastend, rastend, verdeckt |
| auf Verkettungsplatte, auf Einzelanschlussplatte |
| beliebig |
| 18, 26 mm nach ISO 15407-2 |
42, 52 mm nach ISO 5599-2 | |
| –5 °C bis +50 °C |
| 100 % |
| 3 |
| 2,5 kV |
| 24 V DC |
| ±10 % |
| 0–90 % |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!