Menu

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.


Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Kolbenschieberventil
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
elektrisch
  • Steuerart
vorgesteuert
  • Schutzart nach EN 60529
IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)
  • Abluftfunktion
drosselbar, über Einzelanschlussplatte, über Drosselplatte (nicht bei Ventiltyp T22)
  • Handhilfsbetätigung
tastend, rastend, verdeckt
  • Befestigungsart
auf Verkettungsplatte, auf Einzelanschlussplatte
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Baubreite
18, 26 mm nach ISO 15407-2
42, 52 mm nach ISO 5599-2
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Einschaltdauer
100 %
  • Verschmutzungsgrad
3
  • Stoßspannungsfestigkeit
2,5 kV
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC
  • Zulässige Spannungsschwankungen
±10 %
  • relative Luftfeuchtigkeit
0–90 %

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, PA
  • Dichtungen aus FPM, NBR, HNBR
  • Schrauben aus Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken