Menu

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, ISO 15407-1, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.


Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
  • Überdeckung
positive Überdeckung
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
pneumatisch
  • Steuerart
direkt
  • Abluftfunktion
drosselbar
  • Befestigungsart
auf Anschlussplatte
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Ventilgröße
18 mm
  • Nennweite
5 mm
  • Anschluss an der Anschlussplatte 1, 2, 3, 4, 5
G 1/8"
  • Anschluss an der Anschlussplatte 12, 14
M 5
  • Anzugsdrehmoment Ventilbefestigung
0,9–1,1 Nm
  • entspricht Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 %

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, POM
  • Dichtungen aus HNBR, NBR, FPM
  • Schrauben aus Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken