Menu

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, monostabil, ohne Vorsteuerventile, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, monostabil, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
  • Überdeckung
positive Überdeckung
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
elektrisch
  • Steuerart
vorgesteuert
  • Vorsteuerschnittstelle
nach ISO 15218
  • Abluftfunktion
drosselbar
  • Befestigungsart
auf Anschlussplatte
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Ventilgröße
18 mm
  • Nennweite
5 mm
  • Anschluss an der Anschlussplatte 1, 2, 3, 4, 5
G 1/8"
  • Anschluss an der Anschlussplatte 12, 14
M 5
  • Anzugsdrehmoment Ventilbefestigung
0,9–1,1 Nm
  • Schalldruckpegel
85 dB (A)
  • entspricht Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563 und Schnittstelle Vorsteuerventil ISO 15218
  • Schutzart nach EN 60529
IP65, Nema 4 (jeweils in Verbindung mit Steckdose)
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 %
  • Einschaltdauer ED
100 %

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schrauben aus Stahl, verzinkt
  • Dichtungen aus HNBR, NBR

Downloads

Für Sie interessant

Magnetventil VSNC-F, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSNC-F, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSNC ist ein Pilotventil für einfach- und doppeltwirkende Schwenk- und Linearantriebe mit Anschlussbild nach VDI/VDE 3845 wie DAPS, DFPB, DLP. Mit entsprechend vorhandenem Zubehör wie z.B. Anschlussbausatz wird auch eine Montage an Antrieben ohne NAMUR Schnittstelle

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, ISO 15407-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, ISO 15407-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 26 mm, ISO 15407-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 26 mm, ISO 15407-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, HHB tastend/rastend (D), Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, HHB tastend/rastend (D), Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Schaltungsabfrage, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.

Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.

Magnetventil VSVA mit Zentralstecker M 12, 3-polig, ISO 5599-1, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VSVA mit Zentralstecker M 12, 3-polig, ISO 5599-1, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VSVA, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 3-polig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken