von Festo | mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
| Kolben-Schieber |
| positive Überdeckung |
| weich |
| elektrisch |
| vorgesteuert |
| nach ISO 15218 |
| drosselbar |
| auf Anschlussplatte |
| beliebig |
| 18 mm |
| 5 mm |
| G 1/8" |
| M 5 |
| 0,9–1,1 Nm |
| 85 dB (A) |
| ISO 15407-1, VDMA 24563 und Schnittstelle Vorsteuerventil ISO 15218 |
| IP65, Nema 4 (jeweils in Verbindung mit Steckdose) |
| –5 °C bis +50 °C |
| 0–90 % |
| 100 % |
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSNC ist ein Pilotventil für einfach- und doppeltwirkende Schwenk- und Linearantriebe mit Anschlussbild nach VDI/VDE 3845 wie DAPS, DFPB, DLP. Mit entsprechend vorhandenem Zubehör wie z.B. Anschlussbausatz wird auch eine Montage an Antrieben ohne NAMUR Schnittstelle
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VSPA, Ventilgröße 18 mm, nach ISO 15407-1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 3-polig.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!