Menu

Magnetventil MHJ10, mit integrierter Steuerelektronik, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil (Schnellschaltventil) MHJ10 für höhere Durchflüsse, mit integrierter Steuerelektronik.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
  • geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Innovativ
  • Variabel
  • Betriebssicher
  • Montagefreundlich

Anwendungen/Hinweise
  • Baubreite
10 mm
  • Temperaturbereich
–5 °C bis + 60 °C (bis max. +45 °C bei Blockmontage)
  • zulässige Oberflächentemperatur Magnet
+120 °C
  • LABS-Konformität
VDMA24364-B2-L
  • Betriebsspannung
24 V DC (±10 %)
  • Betriebsspannungsbereich
21,6 bis 26,4 V DC
  • Triggersignalbereich
3 bis 30 V DC
  • Eingangswiderstand
34 kΩ
  • Hinweis zum Eingangsstrom
Anstieg linear
 0,09 bis 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 bis 15 V DC
 0,44 bis 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 bis 30 V DC
  • Verpolungsschutz
für Betriebsspannung
  • Zusätzliche Funktionen
Funkenlöschung
 Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung
 Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung
  • Schutzart nach EN 60529
IP55
  • Elektrischer Anschluss
Kabel 3-adrig

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt, PPS-verstärkt
  • Kabelmantel aus PUR
  • Schrauben aus Stahl
  • Anschlussleiste aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus HNBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken