Menu

Magnetventil VOVG, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil VOVG ist ein sehr kompaktes Ventil für Lösungen mit extrem hoher Packungsdichte und für Anwendungen in der Elektronik- oder Light-Assembly-Industrie. Anschlussleiste für 2 bis 10 Ventile.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Daten
  • Baubreite
10, 12, 25 mm
  • Nennweite
2,1 mm
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar
  • Spannung
5, 12, 24 V DC
  • Normalnenndurchfluss
180–200 l/min
  • Schaltzeit ein/aus
12 ms/10 ms (3/2-Wegeventil)
15 ms/18 ms (5/2-Wegeventil)
  • Zulässige Spannungsschwankungen
10 %
  • Elektrischer Anschluss
Stecker, 2-polig

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus FPM, HNBR, NBR
  • Schrauben aus Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken