Menu
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Vakuumtechnik.

Vakuumsauger ESS-CN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-CN, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-CN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 3,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsaugdüsen OVEM, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüsen OVEM, Festo

Festo | Vakuumerzeuger

Vakuumsaugdüse OVEM zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschlüsse für die Zuluft. Der Druckabfall wird durch das integrierte Rückschla...

Vakuumsaugdüse VADM, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VADM, Festo

Festo | Classic

Einstufig aufgebaute Vakuum erzeugende Saugdüse VADM, ohne Abwurfimpuls und ohne Luftsparfunktion.

Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HA für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Kontermutter, ohne Höhenausgleich.

Top-Marken in Vakuumtechnik
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Vakuumtechnik

Haberkorn bietet das komplette Vakuumprogramm von einfachen Vakuumerzeugern, vakuumtauglichen Ventilen, Vakuumschaltern bis hin zu Vakuumsauggreifern. Die große Variantenvielfalt der Vakuumkomponenten ermöglicht den optimalen Einsatz in vielen industriellen Anwendungen. Sanftes Handling, kompakter, platz- und gewichtssparender Aufbau, schnelle Taktzeiten und niedriger Wartungsaufwand sind nur einige Vorteile der Vakuumtechnik.

Vakuumsaugdüse OVEM verhindert Maschinenstillstände

Vakuumsaugdüse OVEM verhindert Maschinenstillstände

Mit integrierter Luftsparfunktion ist die Vakuumsaugdüse OVEM von Festo eine energieeffiziente Lösung. Ein Vakuumsensor bringt vorbeugende Wartung ins Vakuumsystem und senkt das Risiko für Maschinenstillstände beträchtlich. Dank LCD-Anzeige mit zusätzlichem Barographen ist die ständige Zustandsüberwachung des gesamten Vakuumsystems möglich. Wenn schleichend oder plötzlich eine Leckage auftritt oder sich die Evakuierungszeit des Vakuums verschlechtert, erkennt dies die Vakuumsaugdüse selbst. Damit ermöglicht die Vakuumsaugdüse OVEM vorbeugende Wartung. Anwender können mögliche Maschinenstillstände vermeiden.

Fast berührungsloses Greifen mit OGGB

Fast berührungsloses Greifen mit OGGB

Fürs Handling hochsensibler Solarzellen (auch „Wafer“ genannt) oder anderer zerbrechlicher Werkstücke ist der kontaktarme Greifer OGGB von Festo eine echte Alternative zu Vakuumsaugern. Er transportiert dünne und biegeschlaffe Werkstücke mithilfe des Bernoulli-Prinzips leise, sparsam, sicher und schnell. Das Prinzip ist einfach aber wirkungsvoll. Druckluft wird durch einen winzigen Spalt auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Dadurch entsteht ein leistungsstarkes Vakuum an der Unterseite des Greifers. Damit nimmt der Bernoulli-Sauger die Wafer sanft auf und hält sie zuverlässig.

Produktbaukasten ESG mit über 5.000 Varianten

Produktbaukasten ESG mit über 5.000 Varianten

Vakuumsauggreifer von Festo gibt es in verschiedenen Werkstoffen und Formen - je nach Werkstückoberfläche - und für alle Sauger die passenden Saugerhalter. Zur Auswahl stehen:

    • 15 Saugerdurchmesse
    • 6 verschiedene – auch antistatische – Werkstoffe
    • 6 Saugerforme
    • Zahlreiche Vakuumsauger-Halter
    • Optionales Zubehör (Vakuumfilter und Winkelausgleich)
Kombinieren Sie aus unserer großen Auswahl die passende Lösung für Ihren Einsatzbereich.