Menu

Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Halter für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit Höhenausgleich.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]

Vorteile/Ausführungen
  • 6 Haltergrößen
  • 8 Haltertypen

Technische Daten
  • Saugeranschluss, Steckanschluss
3–4 mm
  • Saugeranschluss, Gewinde
M 4–M 20 x 2
  • Vakuumanschluss, QS
Steckanschluss
  • Vakuumanschluss, PK
Stecknippelanschluss
  • Vakuumanschluss, G
Gewindeanschluss
  • Temperaturbereich QS
0 °C bis +60 °C
  • Temperaturbereich PK
–10 °C bis +60 °C
  • Temperaturbereich G
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Halter mit Steckanschluss (QS) aus hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl, Aluminium, Messing vernickelt, POM, Dichtungen aus NBR
  • Halter mit Stecknippelanschluss (PK) aus hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl, Aluminium, Messing vernickelt, Dichtungen aus NBR, Stahl
  • Halter mit Gewindeanschluss (G) aus hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl, Aluminium, Messing vernickelt, ohne Dichtungen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken