Menu

Vakuumsaugnäpfe ESV-ES, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Ersatz-Vakuumsaugnapf ESV aus Silikon (VMQ) ohne Zusatzeigenschaften, passend für Vakuumsauger ESS-ES.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • lebensmitteltauglich

Technische Daten
  • Saugergröße
15–100 mm
  • Härte
50 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +180 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Sauger aus Silikon (VMQ)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken