Menu

Vakuumsaugnäpfe ESV-CN, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Ersatz-Vakuumsaugnapf ESV aus Nitrilkautschuk (NBR) ohne Zusatzeigenschaften, passend für Vakuumsauger ESS-CN.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • leicht austauschbar
  • Anpassungsfähigkeit für unebene, gewölbte und schräge Flächen mit Faltenbalg

Technische Daten
  • Saugergröße
10–50 mm
  • Härte
50 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Sauger aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken