Menu

Vakuumsauger ESS-BN, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der runde Vakuumsauger ESS-BN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Sauger bestehend aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung
  • Anpassungsfähigkeit für unebene, gewölbte und schräge Flächen mit Faltenbalg

Technische Daten
  • Saugergröße
2–80 mm
  • Vakuumanschluss
M 4–M 10
  • Härte
50 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Sauger aus NBR
  • Einschraubzapfen aus Aluminium-Knetlegierung, Messing vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken