Menu

Vakuumsauger ESS-BU, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • lange Lebensdauer
  • schonende Behandlung durch weichen Werkstoff
  • Anpassungsfähigkeit für unebene, gewölbte und schräge Flächen mit Faltenbalg
  • Sauger bestehend aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung

Technische Daten
  • Saugergröße
10–80 mm
  • Vakuumanschluss
M 4–M 10
  • Härte
60 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Sauger aus PUR
  • Einschraubzapfen aus Messing-vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken