Menu

Vakuumsaugdüse VN, pneumatisch, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumerzeuger

Drucken
Vakuumsaugdüse für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuums mit PNP-Ausgang erhältlich.
Vorteile/Ausführungen
  • direkt im Arbeitsbereich einsetzbare Düse
  • geringer Platzbedarf
  • sehr schnelle Evakuierungszeit
  • viele unterschiedliche Anschlüsse

Technische Daten
  • Baugröße
10–24 mm
  • Nennweite Lavaldüse
 0,45–3 mm
  • pneumatischer Anschluss, Innengewinde
M 5–G 1/4"
  • pneumatischer Anschluss, Steckanschluss
4–10 mm
  • Vakuumanschluss, Steckverschraubung
QS-4–QS-12
  • Vakuumanschluss, Innengewinde
M 5–G 3/8"
  • Vakuumanschluss, Steckhülse
4–6 mm
  • pneumatischer Anschluss 1
Entlüftung im Gehäuse
  • pneumatischer Anschluss 1, Steckverschraubung
QS-4–QS-8
  • pneumatischer Anschluss 1, Innengewinde
M 5–G 1/4"
  • pneumatischer Anschluss 1, Schalldämpfer
UO oder UOM
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • POM-verstärktes Gehäuse
  • Dichtungen aus NBR
  • Fangdüse aus POM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken