Menu

Vakuumsaugdüse VADMI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Vakuum erzeugende Saugdüse VADM und VADMI, mit Abwurfimpuls, Vakuumschalter und wahlweise mit oder ohne Luftsparfunktion.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Vorteile/Ausführungen
  • zusätzlich integriertes Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Filter mit Anzeige
  • sicheres Absetzen der Werkstücke

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugdüse VDMI, mit Abwurfimpuls
  • Luftreduzierung
ohne
mit Luftsparschaltung (LS)
  • Ausgangssignal Vakuumsensor
ohne Vakuumsensor
mit 1 Schaltausgang PNP (P)
mit 1 Schaltausgang NPN (N)
  • Ejektor-Charakteristik
hohes Vakuum

Technische Daten
  • Nennweite Lavaldüse
0,45 mm–3 mm
  • Max. Vakuum
85 %
  • Anschluss, Innengewinde
M 5, G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1,5–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Vakuumsaugdüse VAK, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VAK, Festo

Festo | Classic

Einstufig aufgebaute Vakuum erzeugende Saugdüse VAK mit integriertem Abwurfimpuls. Während des Saugvorgangs wird bei der Vakuumsaugdüse ein Volumen von ca. 32 cm³mit Druckluft aufgefüllt. Beim Abschalten des Eingangsdruckes wird ein Druckstoß erzeugt und das Werkstück sicher vom

Vakuumsaugdüse VAD, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VAD, Festo

Festo | Classic

Einstufig aufgebaute Vakuum erzeugende Saugdüse VAD ohne Abwurfimpuls. Das Ansaugen der Werkstücke ist in jeder Lage möglich. Beim Abschalten der Druckluft bricht das Vakuum zusammen und der Saugvorgang wird sofort beendet.

Vakuumsaugdüse VAD-ME, VAD-MYB, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VAD-ME, VAD-MYB, Festo

Festo | Classic

Vakuumsaugdüse VAD-Me ohne Abwurfimpuls, das über 1 integriertes Magnetventil (Vakuum EIN/AUS) gesteuert wird. Beim Abschalten der Spannung am Ventil stoppt der Saugvorgang sofort. Werkstücke mit dichter und glatter Oberfläche werden angesaugt und festgehalten.

Vakuumsaugdüse VAD-ME-I, MYB-I, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VAD-ME-I, MYB-I, Festo

Festo | Classic

Die Vakuumsaugdüse mit Abwurfimpuls zum Beschleunigten Vakuumabbau und Handhilfsbetätigung, ist mit 2 integrierte Magnetventile (Vakuum EIN/AUS) ausgestattet. Die Saugdüse wird von Druckluft durchströmt und erzeugt ein Vakuum. Nach Abschalten der Spannung am Vakuumventil und Zusc...

Vakuumsaugdüse VADM, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VADM, Festo

Festo | Classic

Einstufig aufgebaute Vakuum erzeugende Saugdüse VADM, ohne Abwurfimpuls und ohne Luftsparfunktion.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken