Menu

Schalldämpfer U-1/8-I mit G-IG, Ausführung Polymer, Festo

von Festo   |   mehr Schalldämpfer

Drucken
Schalldämpfer U-1/8-I mit einem G-Innengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus POM
  • Dämpfereinsatz aus PE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken