Menu

Schalldämpfer U-PK mit G-AG, Ausführung Polymer, Festo

von Festo   |   mehr Schalldämpfer

Drucken
Schalldämpfer U-PK mit einem G-Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus POM
  • Dämpfereinsatz aus PE

Downloads

Für Sie interessant

Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.

Schalldämpfer U-PK, Ausführung Sintermetall, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer U-PK, Ausführung Sintermetall, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer U-PK zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten, kleine Bauart.

Schalldämpfer U-1/8-I mit G-IG, Ausführung Polymer, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer U-1/8-I mit G-IG, Ausführung Polymer, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer U-1/8-I mit einem G-Innengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schalldämpfer U-...-B, Ausführung Druckguss, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer U-...-B, Ausführung Druckguss, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer U-...-B mit einem Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schalldämpfer UC-QS, Ausführung mit Steckhülse, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UC-QS, Ausführung mit Steckhülse, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer UC-QS für QS-Steckanschlüsse, 3 bis 10 mm, zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schalldämpfer UC, Ausführung Gewindeanschluss, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UC, Ausführung Gewindeanschluss, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer UC für Magnetventile CPE, Compact Performance, zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schalldämpfer AMTC-P-PC10, Ausführung Cartridge, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer AMTC-P-PC10, Ausführung Cartridge, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer AMTC-P-PC10 für Magnetventile VUVB-ST12/Ventilinsel VTUB-12, Befestigung mittels PIN (Federbügel) im Lieferumfang des Ventils enthalten.

Schalldämpfer UO, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UO, Festo

Festo | Schalldämpfer

Spezieller Schalldämpfer UO mit Austrittsöffnung als Verwendung nur für Vakuumsaugdüsen VN-T2/T3, ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Vakuumsaugdüse.

Schalldämpfer-Erweiterung UOMS, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer-Erweiterung UOMS, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer-Erweiterung UOMS zur Verlängerung des Schalldämpfers für weitere Schallreduzierung.

Schalldämpfer UOM, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UOM, Festo

Festo | Schalldämpfer

Spezieller Schalldämpfer UOM mit Austrittsöffnung als Verwendung nur für Vakuumsaugdüsen VN-T4/T6, ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Vakuumsaugdüse.

Schalldämpfer UOS-1, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UOS-1, Festo

Festo | Schalldämpfer

Schalldämpfer UOS-1 für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-D/E. Der platzsparende Schalldämpfer UOS-1-LF darf nur für Anwendungen mit geringerer Entlüftungsleistung eingesetzt werden. Der pneumatische Anschluss 2 am Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-D/E muss mitte...

Schalldämpfer mit Außengewinde Vyon | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer mit Außengewinde Vyon

Riegler | Schalldämpfer

Schalldämpfer mit G oder M 5 Außengewinde, aus Vyon.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken