Menu

Druckanzeige OH-8, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatische Anzeigen

Drucken
Optische Anzeige OH-8 spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,2 bar herrscht. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebauten Spiegelfläche von allen Seiten deutlich sichtbar ist.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich (dann erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Fronttafeleinbau (Einbau-Ø 8,2 mm)
  • Anzeigefarben rot, grün, blau oder gelb
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss
Stecknippel PK-3
  • Betriebsdruck
–1–8 bar
  • Sichtwinkel
180° (räumlich)
  • Gegendruck am Kolben (Nippelbohrung)
3 N
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Messing verchromt, Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken