Menu

Luftsparpistole LSP-1/4-C, Festo

von Festo   |   mehr Luftblaspistolen, Luftblasdüsen

Drucken
Luftsparpistole LSP-1/4-C mit feiner, stufenloser Dosierung des Durchflusses über Hebelbetätigung und mit auswechselbaren Düsen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1

Technische Daten
  • Abluft-Funktion
Blasvorgang dosierbar
  • Pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4"
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Normalnenndurchfluss
120 l/min bei 6 bar
  • Schalldruckpegel
90 dB (A) bei 6 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis  +50 °C

Material
  • Polyamid, verstärkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken