Menu

Wegmesssysteme MME-MTS-TLF, digital, Festo

von Festo   |   mehr Wegmesssysteme

Drucken
Digitales Wegmesssystem mit geschlossenem Profil mit Gleitschitten, integrierter AIF-Schnittstelle und steckbaren Anschlüssen. Das Messprinzip bei diesem Typ ist magnetostriktiv.
Einsatzbereich
  • alle Linearantriebe, Endlagenregler CPX-CMPX oder SPC11, Achscontroller CPX-CMAX oder CPX-CMIX
  • zum Messen und Positionieren

Vorteile/Ausführungen
  • berührungslos und absolut-messend
  • hohe Schutzart
  • hohe Verfahrensgeschwindigkeit bei langer Lebensdauer

Technische Daten
  • Hublänge
200–2.000 mm
  • Auflösung
<0,01 mm
  • max. Verfahrgeschwindigkeit
10 m/s
  • max. Verfahrbeschleunigung
200 m/s²

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus Aluminium-Druckguss, lackiert
  • Gleitschlitten-Gehäuse aus PBT-verstärkt, Permanentmagnet
  • Gleitschlitten-Ankopplung aus Stahl
  • Montagekammer aus PEI

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken